Golmar - Temporisateur de gache reglable de 1 a 40 sec (12-24 Vca-Vcc) - UAN7015/A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
type de tension d'actionnement - AC/DC
type de contact de commutation - contact simple
largeur - 36 mm
hauteur - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660555010892
Réf. Sonepar
00418501089
Réf. Fournisseur
UAN7015/A
Marque
Golmar
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de contact de commutation:
contact simple
largeur:
36 mm
hauteur:
65 mm
profondeur:
17 mm
Les Atouts de l'article:
Temporisateur pour gâche ou ventouse électromagnétique, réglage de l'ouverture pendant 0 à 60 secondes.
• Alimentation 12 à 24 Volt (détection automatique)
• Alternatif ou Continu
• Recyclable ou non recyclable
• Sortie 12V/24V Cc pour buzzer ou témoin lumineux
• Commande par contact NO ou NF
• LED d'état de fonctionnement
• Réglage de la temporisation par potentiomètre (1-40 s)
• Raccordement par connecteur automatique (section de 0,2 à 1,5 mm2)
Les Atouts de la gamme:
La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien



