Golmar - Terminal de programmation HEXACT T HEXA LT2, T HEXA C14-A et T HEXA C14-HF - THEXATERM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
procédé de lecture - support de données
couleur - autre
modèle - unité de contrôle
matériau - plastique
largeur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VIGIK- HEXACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660555161983
Réf. Sonepar
00418516198
Réf. Fournisseur
THEXATERM
Réf. Commerciale
Golmar
procédé de lecture:
support de données
couleur:
autre
modèle:
unité de contrôle
matériau:
plastique
largeur:
110 mm
hauteur:
135 mm
profondeur:
43 mm
Les Atouts de l'article:
• Paramétrage et la gestion des centrales T HEXA LT2, T HEXA C14/A et C14/HF
• Modification des services VIGIK®
• Transmission par le lecteur de proximité
• Alimentation par piles fournies
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.