Golmar - Terminal de programmation PROXIMAN UAV0151-095, UAV0151-E02 et UAV0151-E03 - UAV0151/010

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 45 mm

  • profondeur - 180 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8023874014746

Réf. Sonepar

00418401474

Réf. Fournisseur

UAV0151/010

Réf. Commerciale

Golmar

largeur:

100 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

180 mm

Terminal de programmation, de paramétrage et de gestion • Centrale PROXIMAN UAV0151/095, UAV0151/E02 et UAV0151/E03 • Modification des services VIGIK® • Transmission par le lecteur de proximité • Alimentation par piles fournies

Les Atouts de l'article:

Terminal de programmation, de paramétrage et de gestion
• Paramétrage et la gestion des centrales autonomes
• Paramétrage et suspension de badges sur les centrales gérées
• Modification des services VIGIK®
• Transmission par le lecteur de proximité
• Alimentation fournie

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB.PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .frPROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEBPROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.