Golmar - Ventouse electromagnetique 300 Kg en applique. (12 Vcc 0.45A)-(24 Vcc 0.29A) - TVM300SA/01

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • force de préhension - 3000...3000 N

  • mode de pose - montage en saillie

  • type de tension - DC

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • largeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555014265

Réf. Sonepar

00418501426

Réf. Fournisseur

TVM300SA/01

Réf. Commerciale

Golmar

force de préhension:

3000...3000 N

mode de pose:

montage en saillie

type de tension:

DC

matériau du boîtier/corps:

aluminium

largeur:

50 mm

hauteur:

255 mm

Ventouse électromagnétique 300 Kg pose en applique • Usage intérieur • Intégrée dans un boitier en aluminium • LED de présence tension • Avec contre-plaque en acier zingué • Bi-tensions 12/24 Vcc • 12 Vcc 0.45A - 24 Vcc 0.29A

Les Atouts de l'article:

Ventouse électromagnétique 300 Kg en saillie :
• Usage intérieur
• Avec contre-plaque
• Bi-tensions 12/24 Vcc
• Consomation:12Vdc/0.43A - 24Vdc/0.29A

Les Atouts de la gamme:

La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien