Golmar - Ventouse electromagnetique 500 Kg en applique. (12 Vcc 0.45A)-(24 Vcc 0.29A) - TVM600SA/01


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
force de préhension - 6000...6000 N
mode de pose - montage en saillie
type de tension - DC
matériau du boîtier/corps - aluminium
largeur - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660555014289
Réf. Sonepar
00418501428
Réf. Fournisseur
TVM600SA/01
Réf. Commerciale
Golmar
force de préhension:
6000...6000 N
mode de pose:
montage en saillie
type de tension:
DC
matériau du boîtier/corps:
aluminium
largeur:
70 mm
hauteur:
270 mm
Les Atouts de l'article:
Ventouse électromagnétique 500 Kg en saillie :
• Usage intérieur
• Avec contre-plaque
• Bi-tensions 12/24 Vcc
• Consomation:12Vdc/0.48A - 24Vdc/0.19A
Les Atouts de la gamme:
La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien