Golmar - Vis facade 2 trous de long 20 mm pour platine monobloc serie UHR, GTV OR - URC31A/OR

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 7 mm

  • largeur - 7 mm

  • profondeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555104898

Réf. Sonepar

00418510489

Réf. Fournisseur

URC31A/OR

Marque

Golmar

hauteur:

7 mm

largeur:

7 mm

profondeur:

20 mm

Vis façade 2 trous • Anodisé OR • Longueur 20 mm • Pour platine monobloc UHR, GTV

Les Atouts de l'article:

• Vis façade 2 trous de long 20 mm OR