Golmar - Vis facade 2 trous de long 30 mm pour platine monobloc serie UHR, GTV - URC31B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 30 mm
largeur - 7 mm
profondeur - 7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555104904
Réf. Sonepar
00418510490
Réf. Fournisseur
URC31B
Marque
Golmar
hauteur:
30 mm
largeur:
7 mm
profondeur:
7 mm
Vis façade 2 trous • Longueur 30 mm • Pour platine monobloc UHR, GTV
Les Atouts de l'article:
• Vis façade 2 trous de long 30 mm
Les Atouts de l'article:
• Vis façade 2 trous de long 30 mm



