Golmar - Vis inox anti-vandales pour platines inox (serie GTO, GTX, UAE et UAD) - UTV1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 10 mm
largeur - 10 mm
profondeur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555105222
Réf. Sonepar
00418510522
Réf. Fournisseur
UTV1
Réf. Commerciale
Golmar
hauteur:
10 mm
largeur:
10 mm
profondeur:
30 mm
Vis inox anti-vandales 6 pans creux avec téton : • Platine GTO • Platine GTX • Platine UAE • Platine UAD
Les Atouts de l'article:
• Platine GTO
• Platine GTX
• Platine UAE
• Platine UAD
Les Atouts de l'article:
• Platine GTO
• Platine GTX
• Platine UAE
• Platine UAD