Golmar - Visiere alu pour platines GTV62-101A et GTV62-102A - GACV/GTV102


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
matériau de la façade - aluminium
couleur - gris
hauteur - 339 mm
largeur - 140 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555013534
Réf. Sonepar
00418501353
Réf. Fournisseur
GACV/GTV102
Réf. Commerciale
Golmar
mode de pose:
encastré
matériau de la façade:
aluminium
couleur:
gris
hauteur:
339 mm
largeur:
140 mm
profondeur:
46 mm
Visière pour platines HAUT-RISQUE • G TV 62/101A et G TV 62/102A • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • Protection contre la pluie • Montage avec ou sans vis • S'utilise avec boitier d'encastrement
Les Atouts de l'article:
• Visière aluminium anodisé
• Pour platines 1 rangée GTV62/101A et GTV62/102A
Les Atouts de l'article:
• Visière aluminium anodisé
• Pour platines 1 rangée GTV62/101A et GTV62/102A