Golmar - Visiere alu pour platines GTV62-103 et GTV62-104 - GACV/GTV104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
matériau de la façade - aluminium
couleur - gris
hauteur - 385 mm
largeur - 140 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555013541
Réf. Sonepar
00418501354
Réf. Fournisseur
GACV/GTV104
Marque
Golmar
mode de pose:
encastré
matériau de la façade:
aluminium
couleur:
gris
hauteur:
385 mm
largeur:
140 mm
profondeur:
46 mm
Visière pour platines HAUT-RISQUE • GTV62/103 et GTV62/104 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • Protection contre la pluie • Montage avec ou sans vis • S'utilise avec boitier d'encastrement
Les Atouts de l'article:
• Visière aluminium anodisé
• Pour platines 1 rangée GTV62/103 et GTV62/104
Les Atouts de l'article:
• Visière aluminium anodisé
• Pour platines 1 rangée GTV62/103 et GTV62/104



