Golmar - Visiere alu pour platines GTV62-105 et GTV62-106 - GACV/GTV106

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • matériau de la façade - aluminium

  • couleur - gris

  • hauteur - 431 mm

  • largeur - 140 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555013558

Réf. Sonepar

00418501355

Réf. Fournisseur

GACV/GTV106

Marque

Golmar

mode de pose:

encastré

matériau de la façade:

aluminium

couleur:

gris

hauteur:

431 mm

largeur:

140 mm

profondeur:

46 mm

Visière pour platines HAUT-RISQUE • GTV62/105 et GTV62106 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • Protection contre la pluie • Montage avec ou sans vis • S'utilise avec boitier d'encastrement

Les Atouts de l'article:

• Visière aluminium anodisé
• Pour platine 1 rangée GTV62/106