Golmar - Visiere alu pour platines UHR1006 et UHRCL1001 - UACV106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
matériau de la façade - aluminium
couleur - gris
hauteur - 431 mm
largeur - 128 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555100463
Réf. Sonepar
00418510046
Réf. Fournisseur
UACV106
Marque
Golmar
mode de pose:
encastré
matériau de la façade:
aluminium
couleur:
gris
hauteur:
431 mm
largeur:
128 mm
profondeur:
46 mm
Visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR1006 et UHRCL1001 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • Protection contre la pluie • Montage avec ou sans vis
Les Atouts de l'article:
• Visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 1006 et U HRCL1001
Les Atouts de l'article:
• Visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 1006 et U HRCL1001



