Golmar - Visiere alu pour platines UHR1008 et UHRCL1003 - UACV108


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - gris
matériau de la façade - aluminium
hauteur - 477 mm
largeur - 128 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555100487
Réf. Sonepar
00418510048
Réf. Fournisseur
UACV108
Réf. Commerciale
Golmar
mode de pose:
encastré
couleur:
gris
matériau de la façade:
aluminium
hauteur:
477 mm
largeur:
128 mm
profondeur:
46 mm
Visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR1008 et UHRCL1003 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • Protection contre la pluie • Montage avec ou sans vis
Les Atouts de l'article:
• Visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 1008 et U HRCL1003
Les Atouts de l'article:
• Visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 1008 et U HRCL1003