Golmar - Visiere alu pour platines UHR1010 - UACV110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - gris
matériau de la façade - aluminium
hauteur - 523 mm
largeur - 128 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555100500
Réf. Sonepar
00418510050
Réf. Fournisseur
UACV110
Réf. Commerciale
Golmar
mode de pose:
encastré
couleur:
gris
matériau de la façade:
aluminium
hauteur:
523 mm
largeur:
128 mm
profondeur:
46 mm
Visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR1010 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • Protection contre la pluie • Montage avec ou sans vis
Les Atouts de l'article:
• Visière aluminium anodisé
• Pour platine U HR 1010
Les Atouts de l'article:
• Visière aluminium anodisé
• Pour platine U HR 1010