Golmar - Visiere alu pour platines UHR2004, UHRCL2004, GTV62-204 - UACV204


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
matériau de la façade - aluminium
couleur - gris
hauteur - 270 mm
largeur - 185 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555100524
Réf. Sonepar
00418510052
Réf. Fournisseur
UACV204
Réf. Commerciale
Golmar
mode de pose:
encastré
matériau de la façade:
aluminium
couleur:
gris
hauteur:
270 mm
largeur:
185 mm
profondeur:
46 mm
Les Atouts de l'article:
• Visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 2004, U HRCL 2004, G TV 62/204