Golmar - Visiere alu pour platines UHR2018, UHRCL2018, GT62-218 et GTV62CL-210 - UACV218

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - gris

  • matériau de la façade - aluminium

  • hauteur - 431 mm

  • largeur - 185 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555100593

Réf. Sonepar

00418510059

Réf. Fournisseur

UACV218

Réf. Commerciale

Golmar

mode de pose:

encastré

couleur:

gris

matériau de la façade:

aluminium

hauteur:

431 mm

largeur:

185 mm

profondeur:

46 mm

Visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR2018, UHRCL2018, GT62/218 et GTV62CL/210 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • Protection contre la pluie • Montage avec ou sans vis

Les Atouts de l'article:

• Visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 2018, U HRCL 2018, G TV 62/218 et G TV 62CL/210