Golmar - Visiere alu pour platines UHR2020, UHRCL2020, GT62-220 et GTV62CL-212 - UACV220


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - gris
matériau de la façade - aluminium
hauteur - 454 mm
largeur - 185 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555100609
Réf. Sonepar
00418510060
Réf. Fournisseur
UACV220
Réf. Commerciale
Golmar
mode de pose:
encastré
couleur:
gris
matériau de la façade:
aluminium
hauteur:
454 mm
largeur:
185 mm
profondeur:
46 mm
Visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR2020, UHRCL2020, GT62/220 et GTV62CL/212 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • Protection contre la pluie • Montage avec ou sans vis
Les Atouts de l'article:
• Visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 2020, U HRCL 2020, G TV 62/220 et G TV 62CL/212
Les Atouts de l'article:
• Visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 2020, U HRCL 2020, G TV 62/220 et G TV 62CL/212