Golmar - Visiere alu pour platines UHR2022, UHRCL2022, GT62-222 et GTV62CL-214 - UACV222

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - gris

  • matériau de la façade - aluminium

  • hauteur - 477 mm

  • largeur - 185 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555100616

Réf. Sonepar

00418510061

Réf. Fournisseur

UACV222

Réf. Commerciale

Golmar

mode de pose:

encastré

couleur:

gris

matériau de la façade:

aluminium

hauteur:

477 mm

largeur:

185 mm

profondeur:

46 mm

Visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR2022, UHRCL2022, GT62/222 et GTV62CL/214 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • Protection contre la pluie • Montage avec ou sans vis

Les Atouts de l'article:

• Visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 2022, U HRCL 2022, G TV 62/222 et G TV 62CL/214