Golmar - Visiere alu pour platines UHR4024, UHRCL4024 et GTV62-424 - UACV424


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - gris
matériau de la façade - aluminium
hauteur - 293 mm
largeur - 345 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555100647
Réf. Sonepar
00418510064
Réf. Fournisseur
UACV424
Réf. Commerciale
Golmar
mode de pose:
encastré
couleur:
gris
matériau de la façade:
aluminium
hauteur:
293 mm
largeur:
345 mm
profondeur:
46 mm
Visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR4024, UHRCL4024 et GTV62/424 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • Protection contre la pluie • Montage avec ou sans vis
Les Atouts de l'article:
• Visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 4024, U HRCL 4024 et G TV 62/424
Les Atouts de l'article:
• Visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 4024, U HRCL 4024 et G TV 62/424