Golmar - Visiere alu pour platines UHR4040, UHRCL4040, GTV62-440 et GTV62CL-436 - UACV440

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - gris

  • matériau de la façade - aluminium

  • hauteur - 385 mm

  • largeur - 345 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555100685

Réf. Sonepar

00418510068

Réf. Fournisseur

UACV440

Réf. Commerciale

Golmar

mode de pose:

encastré

couleur:

gris

matériau de la façade:

aluminium

hauteur:

385 mm

largeur:

345 mm

profondeur:

46 mm

Visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR4040, UHRCL4040, GTV62/440 et GTV62CL/436 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • Protection contre la pluie • Montage avec ou sans vis

Les Atouts de l'article:

• Visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 4040, U HRCL 4040, G TV 62/440 et G TV 62CL/436