Golmar - Visiere aluminium pour platines UHR4056 et UHRCL4056 - UACV456

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
matériau de la façade - aluminium
couleur - gris
hauteur - 477 mm
largeur - 345 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555100722
Réf. Sonepar
00418510072
Réf. Fournisseur
UACV456
Marque
Golmar
mode de pose:
encastré
matériau de la façade:
aluminium
couleur:
gris
hauteur:
477 mm
largeur:
345 mm
profondeur:
46 mm
Visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR4056, UHRCL4056 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • Protection contre la pluie • Montage avec ou sans vis
Les Atouts de l'article:
• Visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 4056 et U HRCL 4056
Les Atouts de l'article:
• Visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 4056 et U HRCL 4056



