Golmar - Visiere GTO62 inox pour platines digitales GTO6220 sans boucle magnetique - GACV/GTO62

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 369 mm

  • largeur - 155 mm

  • profondeur - 48 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555411828

Réf. Sonepar

00418541182

Réf. Fournisseur

GACV/GTO62

Marque

Golmar

hauteur:

369 mm

largeur:

155 mm

profondeur:

48 mm

Visière pour platine de rue digitale GTO 62 • En inox 316 L ep. 1.5mm • Pour platines GTO6200 GTO6211 sans boucle magnétique • S'utilise avec boitier d'encastrement • Finition INOX

Les Atouts de l'article:

Visière INOX 316L pour la protection des platines GTO6220 exposées à la pluie
•Platines installées en façade sans abri
•Platines installées sur des poteaux de portails extérieurs

Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.