Golmar - Visière inox pour platines GTX62ERP/101 avec boucle magnétique - GACV/GTXERP

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Visière inox pour platines GTX62ERP/101 avec boucle magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 385 mm

  • largeur - 139 mm

  • profondeur - 46 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555013091

Réf. Sonepar

00418501309

Réf. Fournisseur

GACV/GTXERP

Marque

Golmar

hauteur:

385 mm

largeur:

139 mm

profondeur:

46 mm

Visière pour platine de rue GTX62ERP/101 • En inox 316 L ep. 1.5mm • Pour platines GTX62ERP/101 avec boucle magnétique • S'utilise avec boitier d'encastrement • Finition INOX

Les Atouts de l'article:

Visière pour platine de rue GTX62ERP/101
• En inox 316 L ep. 1.5mm
• Pour platines GTX62ERP/101 avec boucle magnétique
• S'utilise avec boitier d'encastrement
• Finition INOX

Les Atouts de la gamme:

Les kits interphones PMR et ERP sont proposés sur la base de la gamme de platines de rue modulaires NEXA inox et aluminium.Ils sont disponibles avec 1 ou 2 boutons d’appels, en vidéo couleur et sont équipés de moniteurs 4,3’’(ART4) ou 7’’ (ART7). Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits PMR et ERP sont une réponse unique à une multitude de situations pour les accès aux bâtiments tertiaires ou recevant du public.• PMR : les kits sont équipés de la signalisation sonore et lumineuse et de moniteurs vidéo équipés de la boucle magnétique pour les malentendants• ERP : les kits sont équipés de la signalisation sonore et lumineuse et de la boucle magnétique pour les malentendants à la platine de rue