Golmar - Visiere inox pour platines UAV 0153-I11, UAV0154-I11 et UAD 4011-2 - UAV0153/I31


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 280 mm
largeur - 155 mm
profondeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VIGIK - PROXIMAN
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660555163048
Réf. Sonepar
00418516304
Réf. Fournisseur
UAV0153/I31
Réf. Commerciale
Golmar
hauteur:
280 mm
largeur:
155 mm
profondeur:
50 mm
Visière pour platines digitales à défilement • UAV 0153/I11, UAV0154/I11 et UAD 4011-2 • En inox d'épaisseur 1 mm
Les Atouts de l'article:
• Visière en inox 316L
• Protection des platines de rue
• Pour platines de rue UAV0153/I11, UAV0154/I11 et UAD 40111-2
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB.PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .frPROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEBPROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.
Les Atouts de l'article:
• Visière en inox 316L
• Protection des platines de rue
• Pour platines de rue UAV0153/I11, UAV0154/I11 et UAD 40111-2
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB.PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .frPROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEBPROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.