Golmar - Visiere NEXA aluminium pour platine 1 module - GN711/AL

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - gris

  • matériau de la façade - aluminium

  • hauteur - 156 mm

  • largeur - 134 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8429898013404

Réf. Sonepar

00418801340

Réf. Fournisseur

GN711/AL

Réf. Commerciale

Golmar

mode de pose:

encastré

couleur:

gris

matériau de la façade:

aluminium

hauteur:

156 mm

largeur:

134 mm

profondeur:

40 mm

Visière aluminium pour platine NEXA alu • 1 module sur 1 colonne • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm

Les Atouts de l'article:

• Visière en aluminium anodisé pour 1 module NEXA

Les Atouts de la gamme:

Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en aluminium anodisés naturel. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne.Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.