Golmar - Visiere NEXA aluminium pour platine 3 modules 1 colonne - GN731/AL

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau de la façade - aluminium

  • couleur - gris

  • hauteur - 361 mm

  • largeur - 134 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898013428

Réf. Sonepar

00418801342

Réf. Fournisseur

GN731/AL

Marque

Golmar

mode de pose:

saillie

matériau de la façade:

aluminium

couleur:

gris

hauteur:

361 mm

largeur:

134 mm

profondeur:

40 mm

Visière aluminium pour platine NEXA Alu • 3 modules sur 1 colonne • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm

Les Atouts de l'article:

• Visière en aluminium anodisé pour 2 modules NEXA
• 3 modules sur 1 colonne

Les Atouts de la gamme:

Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en aluminium anodisés naturel. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne.Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.