Golmar - Visiere NEXA aluminium pour platine 4 modules 2 colonnes - GN722/AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau de la façade - aluminium
couleur - gris
hauteur - 259 mm
largeur - 234 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NEXA Aluminium
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8429898013435
Réf. Sonepar
00418801343
Réf. Fournisseur
GN722/AL
Marque
Golmar
mode de pose:
saillie
matériau de la façade:
aluminium
couleur:
gris
hauteur:
259 mm
largeur:
234 mm
profondeur:
40 mm
Visière aluminium pour platine NEXA Alu • 4 modules sur 2 colonnes • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm
Les Atouts de l'article:
Visière aluminium pour platine NEXA Alu
- 4 modules sur 2 colonnes
Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en aluminium anodisés naturel. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne.Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.
Les Atouts de l'article:
Visière aluminium pour platine NEXA Alu
- 4 modules sur 2 colonnes
Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en aluminium anodisés naturel. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne.Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.



