Golmar - Visiere NEXA inox pour platine 3 modules sur 1 colonne, finition INOX - GNX731


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau de la façade - acier
couleur - acier inoxydable (inox)
hauteur - 386 mm
largeur - 138 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8429898013572
Réf. Sonepar
00418801357
Réf. Fournisseur
GNX731
Réf. Commerciale
Golmar
mode de pose:
saillie
matériau de la façade:
acier
couleur:
acier inoxydable (inox)
hauteur:
386 mm
largeur:
138 mm
profondeur:
40 mm
Visière inox pour platine NEXA inox • Inox 316 L (épaisseur 1.5 mm) • 3 modules sur 1 colonne • Finition Inox
Les Atouts de l'article:
Visière inox pour platine NEXA inox
• Inox 316 L (épaisseur 1.5 mm)
• 3 modules sur 1 colonne
• Finition Inox
Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en inox brossé. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne. Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.Trois finitions sont disponibles : Inox brossé 316L, BLACK et GOLD en inox 304L.
Les Atouts de l'article:
Visière inox pour platine NEXA inox
• Inox 316 L (épaisseur 1.5 mm)
• 3 modules sur 1 colonne
• Finition Inox
Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en inox brossé. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne. Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.Trois finitions sont disponibles : Inox brossé 316L, BLACK et GOLD en inox 304L.