Golmar - Visiere NEXA inox pour platine 4 modules sur 1 colonne, finition INOX - GNX741

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau de la façade - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • hauteur - 510 mm

  • largeur - 159 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8429898018195

Réf. Sonepar

00418801819

Réf. Fournisseur

GNX741

Réf. Commerciale

Golmar

mode de pose:

saillie

matériau de la façade:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

hauteur:

510 mm

largeur:

159 mm

profondeur:

40 mm

Visière inox pour platine NEXA inox • Inox 316 L (épaisseur 1.5 mm) • 4 modules sur 1 colonne • Finition Inox

Les Atouts de l'article:

Visière inox pour platine NEXA inox
• Inox 316 L (épaisseur 1.5 mm)
• 4 modules sur 1 colonne
• Finition Inox

Les Atouts de la gamme:

Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en inox brossé. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne. Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.Trois finitions sont disponibles : Inox brossé 316L, BLACK et GOLD en inox 304L.