Golmar - Visiere NEXA inox pour platine 6 modules sur 2 colonnes, finition INOX - GNX732


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - acier inoxydable (inox)
matériau de la façade - acier
hauteur - 386 mm
largeur - 273 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8429898016061
Réf. Sonepar
00418801606
Réf. Fournisseur
GNX732
Réf. Commerciale
Golmar
mode de pose:
saillie
couleur:
acier inoxydable (inox)
matériau de la façade:
acier
hauteur:
386 mm
largeur:
273 mm
profondeur:
40 mm
Visière inox pour platine NEXA inox • Inox 316 L (épaisseur 1.5 mm) • 6 modules sur 2 colonnes • Finition Inox
Les Atouts de l'article:
Visière inox pour platine NEXA inox
• Inox 316 L (épaisseur 1.5 mm)
• 6 modules sur 2 colonnes
• Finition Inox
Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en inox brossé. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne. Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.Trois finitions sont disponibles : Inox brossé 316L, BLACK et GOLD en inox 304L.
Les Atouts de l'article:
Visière inox pour platine NEXA inox
• Inox 316 L (épaisseur 1.5 mm)
• 6 modules sur 2 colonnes
• Finition Inox
Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en inox brossé. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne. Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.Trois finitions sont disponibles : Inox brossé 316L, BLACK et GOLD en inox 304L.