Golmar - Visière pour platine graphique G6507/G2P/C avec G6502/INFO - GS7865/INFO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau de la façade - acier
couleur - gris
hauteur - 320 mm
largeur - 313 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898027494
Réf. Sonepar
00418802749
Réf. Fournisseur
GS7865/INFO
Marque
Golmar
mode de pose:
saillie
matériau de la façade:
acier
couleur:
gris
hauteur:
320 mm
largeur:
313 mm
profondeur:
22 mm
Visière de pose en saillie pour platine de rue SIXTY5 Touch + modul info • En acier peint 1 mm • Pour platines G 6507/G2P/C juxtaposé au module G6502/INFO • S'utilise avec boitier d'encastrement
Les Atouts de l'article:
Visière de pose en saillie pour platine de rue SIXTY5 Touch + modul info
• En acier peint 1 mm
• Pour platines G 6507/G2P/C en montage juxtaposé avec le module info G6502/INFO
• S'utilise avec boitier d'encastrement
Les Atouts de la gamme:
Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (max. 800 mètres) associé à une application G2CALL+ (Androïd ou IOS).
Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement. Le BUS G2P c’est :
• Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires
• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment
• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS • 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue
Jusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.
Les Atouts de l'article:
Visière de pose en saillie pour platine de rue SIXTY5 Touch + modul info
• En acier peint 1 mm
• Pour platines G 6507/G2P/C en montage juxtaposé avec le module info G6502/INFO
• S'utilise avec boitier d'encastrement
Les Atouts de la gamme:
Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (max. 800 mètres) associé à une application G2CALL+ (Androïd ou IOS).
Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement. Le BUS G2P c’est :
• Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires
• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment
• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS • 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue
Jusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.


