Griffon - Adhésif toilé orange 25 M x 48 MM - 6310240

CopieCopie
Griffon - Adhésif toilé orange 25 M x 48 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 48 mm

  • couleur - orange

  • longueur - 25 m

  • transparent - Non

  • bilatéral - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439234007

Réf. Sonepar

06866923400

Réf. Fournisseur

6310240

Marque

Griffon

largeur:

48 mm

couleur:

orange

longueur:

25 m

transparent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

Adhésif toilé orange 25 M x 48 MM