Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Griffon - Anti-calcaire pulvérisateur 500 ML - 6313764

CopieCopie
Griffon - Anti-calcaire pulvérisateur 500 ML

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté comme produit de lavage - Non

  • emballage - bouteille

  • contenu - 500 ml

  • biodégradable - Non

  • adapté aux espaces intérieurs - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439276106

Réf. Sonepar

06866927610

Réf. Fournisseur

6313764

Marque

Griffon

adapté comme produit de lavage:

Non

emballage:

bouteille

contenu:

500 ml

biodégradable:

Non

adapté aux espaces intérieurs:

Oui

adapté au détartrage:

Oui

adapté au dégraissage:

Non

adapté au nettoyage:

Non

rinçage à l'eau obligatoire:

Oui

dilution obligatoire avec de l’eau:

Non

traitement haute pression:

Non

Anti-calcaire pulvérisateur 500 ML