Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Griffon - Anti-dépôts verts 1 L - 6313766

CopieCopie
Griffon - Anti-dépôts verts 1 L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • état physique - liquide

  • adapté comme produit de lavage - Non

  • emballage - bouteille

  • contenu - 1000 ml

  • biodégradable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439276144

Réf. Sonepar

06866927614

Réf. Fournisseur

6313766

Marque

Griffon

état physique:

liquide

adapté comme produit de lavage:

Non

emballage:

bouteille

contenu:

1000 ml

biodégradable:

Non

adapté aux espaces intérieurs:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté au détartrage:

Non

adapté au dégraissage:

Non

adapté au nettoyage:

Oui

rinçage à l'eau obligatoire:

Oui

dilution obligatoire avec de l’eau:

Oui

traitement haute pression:

Non

Anti-dépôts verts 1 L