Griffon - CLEANER PVC 125 ML - 6120010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
état physique - liquide
adapté comme produit de lavage - Non
emballage - cannette
contenu - 194 ml
adapté aux espaces intérieurs - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8715598200108
Réf. Sonepar
06866820010
Réf. Fournisseur
6120010
Réf. Commerciale
Griffon
état physique:
liquide
adapté comme produit de lavage:
Non
emballage:
cannette
contenu:
194 ml
adapté aux espaces intérieurs:
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté au détartrage:
Non
adapté au dégraissage:
Oui
adapté au nettoyage:
Oui
convient pour le nettoyage du verre:
Non
convient pour l'élimination des moisissures:
Non
convient pour l'élimination des algues et de la mousse:
Non
adapté au bois:
Non
convient pour le liège:
Non
convient pour le stratifié:
Non
soluble dans l'eau:
Oui
rinçage à l'eau obligatoire:
Non
dilution obligatoire avec de l’eau:
Non
traitement haute pression:
Non