Griffon - CLEANER PVC 500 ML - 6120021

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • état physique - liquide

  • adapté comme produit de lavage - Non

  • emballage - cannette

  • contenu - 806 ml

  • biodégradable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8715598200214

Réf. Sonepar

06866820021

Réf. Fournisseur

6120021

Réf. Commerciale

Griffon

état physique:

liquide

adapté comme produit de lavage:

Non

emballage:

cannette

contenu:

806 ml

biodégradable:

Non

adapté aux espaces intérieurs:

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté au détartrage:

Non

adapté au dégraissage:

Oui

adapté au nettoyage:

Oui

convient pour le nettoyage du verre:

Non

convient pour l'élimination des moisissures:

Non

convient pour l'élimination des algues et de la mousse:

Non

adapté au bois:

Non

convient pour le liège:

Non

convient pour le stratifié:

Non

soluble dans l'eau:

Oui

rinçage à l'eau obligatoire:

Non

dilution obligatoire avec de l’eau:

Non

traitement haute pression:

Non

CLEANER 500 ML. Décapant pour PVC rigide, PVC-C et ABS