Griffon - Colle à bois VB20 blanche D3 - flacon 750 G - 6305082

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
colle à deux composants (cyano) - Non
sans solvant - Oui
couleur après séchage - incolore
résistance à la température - -20...60 °C
transparent - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8710439165707
Réf. Sonepar
06866916570
Réf. Fournisseur
6305082
Marque
Griffon
colle à deux composants (cyano):
Non
sans solvant:
Oui
couleur après séchage:
incolore
résistance à la température:
-20...60 °C
transparent:
Oui
résistance à l'humidité selon EN 204:
D3
peut être peint:
Oui
adapté au bois:
Oui
adapté à la pierre:
Oui
adapté au béton:
Oui


