Griffon - Colle Aérosol liquide universelle - aérosol 500 ML - 6305105

CopieCopie
Griffon - Colle Aérosol liquide universelle - aérosol 500 ML

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • état physique - seringue

  • contenu - 500 ml

  • température max. - 50 °C

  • prêt à l'emploi - Oui

  • emballage - cartouche

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439165929

Réf. Sonepar

06866916592

Réf. Fournisseur

6305105

Marque

Griffon

état physique:

seringue

contenu:

500 ml

température max.:

50 °C

prêt à l'emploi:

Oui

emballage:

cartouche

poids net:

353 g

Colle Aérosol liquide universelle - aérosol 500 ML