Griffon - COLLE CARRELAGE SUPER 1kg - 1347701

CopieCopie
Griffon - COLLE CARRELAGE SUPER  1kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • poids net - 1000 g

  • emballage - pot

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8710439477015

Réf. Sonepar

06866947701

Réf. Fournisseur

1347701

Réf. Commerciale

Griffon

couleur:

autre

poids net:

1000 g

emballage:

pot

COLLE CARRELAGE SUPER 1kg