Griffon - Colle PVC GEL AQUA 1 L - 6140216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - PVC-Kleber
température max. de résitance à charge standard - 40 °C
pression max. - 16 bar
sans THF - Oui
résistance de température max. en pic de charge - 95 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PVC GEL AQUA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8710439110868
Réf. Sonepar
06866911086
Réf. Fournisseur
6140216
Marque
Griffon
type:
PVC-Kleber
température max. de résitance à charge standard:
40 °C
pression max.:
16 bar
sans THF:
Oui
résistance de température max. en pic de charge:
95 °C
convient pour PVC:
Oui
diamètre max. possible du tuyau:
250 mm


