Griffon - Colle PVC GEL AQUA 125 ML - 6306752

CopieCopie
Griffon - Colle PVC GEL AQUA 125 ML

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - PVC-Kleber

  • température max. de résitance à charge standard - 40 °C

  • pression max. - 16 bar

  • sans THF - Oui

  • résistance de température max. en pic de charge - 95 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8710439188676

Réf. Sonepar

06866918867

Réf. Fournisseur

6306752

Réf. Commerciale

Griffon

type:

PVC-Kleber

température max. de résitance à charge standard:

40 °C

pression max.:

16 bar

sans THF:

Oui

résistance de température max. en pic de charge:

95 °C

convient pour PVC:

Oui

diamètre max. possible du tuyau:

250 mm

Colle PVC GEL AQUA formulation gel. Compatible eau potable. Tube 125 ML