Griffon - Constru Max Express colle de construction - cartouche 380 G - 6315193

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - polymère SMP
colle à deux composants (cyano) - Non
sans solvant - Oui
couleur après séchage - autre
résistance à la température - -40...120 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONSTRU MAX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8710439292403
Réf. Sonepar
06866929240
Réf. Fournisseur
6315193
Réf. Commerciale
Griffon
type:
polymère SMP
colle à deux composants (cyano):
Non
sans solvant:
Oui
couleur après séchage:
autre
résistance à la température:
-40...120 °C
transparent:
Non
résistance à l'humidité selon EN 204:
D4
résistant aux produits chimiques:
Oui
résistant aux UV:
Oui
peut être peint:
Oui
rempli:
Oui
élastique:
Non
adapté au bois:
Oui
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Oui
convient pour PE:
Non
adapté au béton:
Oui