Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Griffon - CONTACT KIT colle de contact 10 L transparente, liquide et sans odeur - 6310625

CopieCopie
Griffon - CONTACT KIT colle de contact 10 L transparente, liquide et sans odeur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - autre

  • sans solvant - Non

  • couleur après séchage - autre

  • transparent - Non

  • résistance à la température - -15...70 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439177892

Réf. Sonepar

06866917789

Réf. Fournisseur

6310625

Marque

Griffon

type:

autre

sans solvant:

Non

couleur après séchage:

autre

transparent:

Non

résistance à la température:

-15...70 °C

résistance à l'humidité selon EN 204:

autre

résistant aux produits chimiques:

Oui

résistant aux UV:

Non

peut être peint:

Non

utilisable en spray:

Non

élastique:

Non

cohérence:

fluent

adapté au bois:

Oui

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Oui

convient pour PVC:

Oui

convient pour PE:

Non

convient pour fibre de verre plastique:

Oui

adapté au béton:

Oui

convient pour acier galvanisé:

Oui

contenu:

11790 ml

emballage:

cannette

CONTACT KIT colle de contact 10 L transparente, liquide et sans odeur