Griffon - CONTACT KIT colle de contact 750 ML transparente, liquide et sans odeur - 6305086

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - autre
sans solvant - Non
couleur après séchage - autre
transparent - Non
résistance à la température - -15...70 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONTACT KIT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8710439165745
Réf. Sonepar
06866916574
Réf. Fournisseur
6305086
Marque
Griffon
type:
autre
sans solvant:
Non
couleur après séchage:
autre
transparent:
Non
résistance à la température:
-15...70 °C
résistance à l'humidité selon EN 204:
autre
résistant aux produits chimiques:
Oui
résistant aux UV:
Non
peut être peint:
Non
utilisable en spray:
Non
élastique:
Non
cohérence:
fluent
adapté au bois:
Oui
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Oui
convient pour PVC:
Oui
convient pour PE:
Non
convient pour fibre de verre plastique:
Oui
adapté au béton:
Oui
convient pour acier galvanisé:
Oui
contenu:
1137 ml
emballage:
cannette


