Griffon - Fil de soudure étain/cuivre 97/3 noyau de résine - Dia 1.5 mm - Pot 500 G - 6312653

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 3 mm
poids - 500 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FIL DE SOUDURE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8710439263823
Réf. Sonepar
06866926382
Réf. Fournisseur
6312653
Marque
Griffon
diamètre:
3 mm
poids:
500 g
Fil de soudure étain/cuivre 97/3 noyau de résine - Dia 1.5 mm - Pot 500 G


