Griffon - Fil de soudure étain/plomb 40/60 pot de 500 G - 1236227

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
teneur en étain - 40 %
diamètre - 3 mm
poids - 500 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FIL DE SOUDURE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8710439930541
Réf. Sonepar
06866993054
Réf. Fournisseur
1236227
Réf. Commerciale
Griffon
teneur en étain:
40 %
diamètre:
3 mm
poids:
500 g
Fil de soudure étain/plomb 40/60 pot de 500 G