Griffon - Filasse de lin Kolmat dévidoir 80 G - 6300009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - construction/montage
procédé de durcissement par vieillissement - à base de solvant
couleur - blanc
état physique - autre
transparent - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FILASSE DE LIN
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411564580801
Réf. Sonepar
06866458080
Réf. Fournisseur
6300009
Réf. Commerciale
Griffon
application:
construction/montage
procédé de durcissement par vieillissement:
à base de solvant
couleur:
blanc
état physique:
autre
transparent:
Oui
emballage:
seau
avec pinceau:
Non
poids net:
80 g


