Griffon - GLASS-TIC ALU bande d'étanchéité aluminium - base pétrolatum 10 M x 5 CM - 6311661

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - aluminium
épaisseur - 1.2 mm
résistant aux UV - Oui
résistance à la température - -40...65 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GLASS-TIC ALU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8710439251523
Réf. Sonepar
06866311661
Réf. Fournisseur
6311661
Réf. Commerciale
Griffon
couleur:
aluminium
épaisseur:
1.2 mm
résistant aux UV:
Oui
résistance à la température:
-40...65 °C
GLASS-TIC ALU bande d'étanchéité aluminium - base pétrolatum 10 M x 5 CM