Griffon - GLASS-TIC ALU bande d'étanchéité aluminium - base pétrolatum 10 M x 10 CM - 6311663

CopieCopie
Griffon - GLASS-TIC ALU bande d'étanchéité aluminium - base pétrolatum  10 M x 10 CM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - aluminium

  • épaisseur - 1.2 mm

  • résistant aux UV - Oui

  • résistance à la température - -40...65 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439251561

Réf. Sonepar

06866311663

Réf. Fournisseur

6311663

Marque

Griffon

couleur:

aluminium

épaisseur:

1.2 mm

résistant aux UV:

Oui

résistance à la température:

-40...65 °C

GLASS-TIC ALU bande d'étanchéité aluminium - base pétrolatum 10 M x 10 CM