Griffon - Goupillons diamètre 15 mm pour nettoyer les tuyaux cuivre - 1249911

CopieCopie
Griffon - Goupillons diamètre 15 mm pour nettoyer les tuyaux cuivre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439044620

Réf. Sonepar

06866904462

Réf. Fournisseur

1249911

Marque

Griffon

longueur:

30 mm

largeur:

15 mm

Goupillons diamètre 15 mm pour nettoyer les tuyaux cuivre